Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Garmin Venu 2 Plus GPS 3,3 cm (1.3") AMOLED 43 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau, Silber WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96250125
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02496-10
EAN/GTIN:
     753759280918
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.6 mm
Tiefe
43.6 mm
Dicke
12.6 mm
Gewicht
51 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
254 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
416 x 416 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Anzeigegerät
33 x 33 mm
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
33 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau, Silber
Material des Uhrengehäuses
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Silber, Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 190 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Batterielebensdauer
10 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.