Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 20000727 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 20000727 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 130 W
Omnitronic 20000727 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 130 W
Omnitronic 20000727 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 130 W
Omnitronic 20000727 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 130 W
Omnitronic 20000727 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 130 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96581219
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
130 W
Musik Energie
260 W
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
95 dB
Rauschverhältnis (SNR)
119 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
31000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Subwoofer Effektivwert Energie
500 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,69*
€ 1.052,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,14*
€ 1.047,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,89*
€ 1.032,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,82*
€ 1.010,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,19*
€ 956,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.