Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Brilliant Tools BT160200 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96582076
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT160200
EAN/GTIN:
     4042146853047
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
2430 g
Logistikdaten
ASIN
B08HQYP312
Leistungen
Drehmoment (max.)
1230 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.