Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro JEREMY 1200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro JEREMY 1200 W Weiß
Saro JEREMY 1200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654559
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-2010
EAN/GTIN:
     4017337298198
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Schieber
Wandmontage
Ja
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Luftgeschwindigkeit
14 m/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
800 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.