Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 455-3100 Backofenrost & Backblech Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 455-3100 Backofenrost & Backblech Rechteckig Aluminium
Saro 455-3100 Backofenrost & Backblech Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654643
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-3100
EAN/GTIN:
     4017337046010
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
322 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.