Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PROFRI 44 Doppel 8 l Eigenständig 400 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PROFRI 44 Doppel 8 l Eigenständig 400 W Fritteuse Edelstahl
Saro PROFRI 44 Doppel 8 l Eigenständig 400 W Fritteuse Edelstahl
Saro PROFRI 44 Doppel 8 l Eigenständig 400 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654673
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2040
EAN/GTIN:
     4017337172405
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
8000 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
8 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Anzahl der Frittierkörbe
2
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.