Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PROFRI 66 Doppel 12 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PROFRI 66 Doppel 12 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl
Saro PROFRI 66 Doppel 12 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl
Saro PROFRI 66 Doppel 12 l Eigenständig 6500 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654676
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2060
EAN/GTIN:
     4017337172603
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
13000 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
12 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
6500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Anzahl der Frittierkörbe
2
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.