Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1000 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96655394
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-000.0
EAN/GTIN:
     4054278655659
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1000 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
4 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Staufach
Ja
Stoßstangenschutz
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Drehregler
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
12 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Kunststoff
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Schaum
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Harter Boden
Staubbläser
Ja
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
1
Anzahl Staubbeutel
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
378 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
4100 g
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.