Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Tischbackofen
>
Artikel
Saro 455-1205 Grillofen 7650 W Schwarz, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-96659631
Hersteller:
Saro
Herst.-Nr.:
455-1205
EAN/GTIN:
4017337045938
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Heißluft-Kombinationsofen mit Beschwadung MID 6
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
7650 W
AC Eingangsspannung
380 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Temperatur (max)
280 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
114000 g
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Grillöfen
Weitere Suchbegriffe:
Tisch-Backofen
,
Tischbackofen
,
saro backofen
,
back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.407,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.574,84*
€ 3.064,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.555,05*
€ 3.040,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.472,26*
€ 2.941,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,58*
€ 2.894,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.407,33*
€ 2.864,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen