Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro L9/PIE410 Bräter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro L9/PIE410 Bräter Edelstahl
Saro L9/PIE410 Bräter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659653
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1800
EAN/GTIN:
     4017337045389
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
158000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.911,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.230,45*
€ 7.414,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.155,98*
€ 7.325,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.979,76*
€ 7.115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.911,05*
€ 7.034,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.