Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/KTE2BAM Freistehend 10800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/KTE2BAM Freistehend 10800 W Edelstahl
Saro E7/KTE2BAM Freistehend 10800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659663
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1255
EAN/GTIN:
     4017337423514
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
95000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
10800 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
240 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.230,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,19*
€ 2.909,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,76*
€ 2.868,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,85*
€ 2.749,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,26*
€ 2.692,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,05*
€ 2.653,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.