Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Saro HOT DRINK Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96660270
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     317-2000
EAN/GTIN:
     4017337317066
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
19 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
Überhitzungsschutz
Ja
Anzeigelicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.