Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro MAGDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro MAGDA
Saro MAGDA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96660615
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-4200
EAN/GTIN:
     4017337048502
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
besteckpoliermaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Polieren
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
652 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
54000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.209,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.294,76*
€ 3.920,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.271,54*
€ 3.893,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.225,09*
€ 3.837,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.209,61*
€ 3.819,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.