Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SmartVide 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SmartVide 7
Saro SmartVide 7
Saro SmartVide 7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96660746
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-2002
EAN/GTIN:
     4017337035489
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Heizelementmaterial
Edelstahl
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
2000 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,67*
€ 1.261,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,86*
€ 1.245,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,10*
€ 1.196,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,77*
€ 1.164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,90*
€ 1.130,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.