Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ANCONA 30 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ANCONA 30 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro ANCONA 30 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96660879
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7515
EAN/GTIN:
     4017337214242
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
27 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.