Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco LS-50LEDBK Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96677165
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-50LEDBK
EAN/GTIN:
     8711902066996
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-50LED ist ein moderner Plattenspieler mit zwei eingebauten Lautsprechern und LED Beleuchtung. Diese LED-Lichter ändern die Farbe im Takt der Musik oder benutz die Auto-fade-Funktion. Man kann auch ein beliebige Farbe wählen und das Licht kann ein- und ausgeschaltet werden. Genießen Sie Ihr Lieblings-Vinyl auf Knopfdruck. Vergessen Sie komplizierte Musikinstallationen, denn mit dem Lenco LS-50LED erwecken Sie Ihre Schallplatten mühelos wieder zum Leben. Ganz gleich, welche Schallplatte Sie gerade hören, Sie können die Geschwindigkeit leicht von 33 auf 45 oder 78 U/min umschalten. Für mehr Lautstärke verwenden Sie externe Lautsprecher und den RCA-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers. So ist jeder Raum mit Musik gefüllt. Möchten Sie Ihre Lieblingsplatten digitalisieren und über Ihren Bluetooth® Lautsprecher oder Ihr Smartphone hören? Über den USB-Port können Sie mit Hilfe Ihres PC´s die Schallplatten in digitale Formate umwandeln. Der Lenco LS-50LED wird mit einer abnehmbaren Staubkappe geliefert, die den Plattenspieler vor Schmutz schützt. Sie können den Nadeldruck mit dem verstellbaren Gegengewicht leicht einstellen. Mit dem Lenco LS-50LED werden Sie also jahrelang Spaß daran haben, Musik aus der Vergangenheit auf den Geräten von heute abzuspielen. Der Lenco LS-50LED ist in Schwarz erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Motortyp
DC-Motor
Lautstärkeregler
Drehregler
Kartuschentyp
Keramik-Stereo-Kartusche
Eingebauter Verstärker
Ja
Integrierter Phono-Vorverstärker
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
40 dB
Gleichlaufschwankung
0.35 %
Drehtellergröße
300 mm
Playback MP3
Ja
Autostop
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Zertifizierung
CE
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Suchkraftreichweite
4 - 6 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4250 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Lautsprecher
RMS-Leistung
4 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Line-Ausgänge (RCA)
2
AUX out
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3410 g
Plattendurchmesser
300 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
122 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.