Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110N Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96677187
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR110N
EAN/GTIN:
     0088381750677
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio makita
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
4600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.