Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KG39N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KG39N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96711080
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39N2LCF
EAN/GTIN:
     4242003916179
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Mehr Platz und mehr Frische.
Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.

So bleibt dein Gefrierfach frostfrei.
Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Optimale Flaschenaufbewahrung.
Mit unserem bottleRack bekommst du ein spezielles Regal zur Aufbewahrung von Flaschen. Lagere große und kleine Flaschen sowie Dosen im Kühlschrank, ohne dass sie darin umherrollen oder klappern. In den praktischen, separaten Regalelementen sind deine Flaschen leicht greifbar und gleichzeitig sicher verstaut.

Kurzzeitige Temperaturabsenkung zum Abkühlen von Lebensmitteln.
Mit superCooling kannst du die Temperatur deines Kühlschranks für eine bestimmte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Gleichmäßige Kühlung bringt Frische.
Das multiAirflow-System verbessert die Kaltluftzirkulation im Kühlschrank entscheidend. Es reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und verhindert die Bildung von Kondenswasser. So bleiben deine Lebensmittel länger frisch.

Bruchsichere und leicht zu reinigende Glasablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.26 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
363 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
162 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
73700 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
260 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmontage
Türschieber
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 751,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,14*
€ 1.023,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,66*
€ 1.014,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,57*
€ 981,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,16*
€ 893,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.