Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar H610MH Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar H610MH Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MH Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MH Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MH Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Biostar H610MH Motherboard Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96800938
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     H610MH
EAN/GTIN:
     4712960685741
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
236 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1867,2133,2400,2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mainboard lga 1700, intel mainboard, mainboard biostar, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.