Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Bosch Serie 4 KGN39VXCT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96852842
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN39VXCT
EAN/GTIN:
     4242005334162
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
363 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
162 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
74900 g
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Lebensmittellagerung)
Multi Airflow, NoFrost, VitaFresh XXL
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
260 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschengestelle
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
2095 mm
Paketgewicht
81500 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Edelstahl schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,43*
€ 954,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,37*
€ 942,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,93*
€ 893,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,76*
€ 864,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,03*
€ 838,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.