Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Move Dl Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Move Dl Xl
SLV Numinos Move Dl Xl
SLV Numinos Move Dl Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96868424
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700K 40° dreh- und schwenkbar.

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Montageloch Form
Rund
Lichtstil
Modern
Drehung in jede Richtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
118 mm
Durchmesser
190 mm
Gewicht
660 g
Ausgesparter Durchmesser
175 mm
Einbauraum Tiefe
130 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37.4 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Operatierender Strom
1.05 A
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
355 °
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004066
ab € 25,91*
Zubehör
SLV
1004798
ab € 2,70*
Zubehör
SLV
1004799
ab € 2,98*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,88*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.