Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Modul Zigbee 1006199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-46964352
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006199
EAN/GTIN:
     4024163262545
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

RF Modul Zigbee 1006199

Funkmodul für die dimmbaren DALI LED-Bridge-Treiber der NUMINOS® Serie. Das Modul dient als Brücke der Welten von DALI und Zigbee. Somit kann der DALI LED-Bridge-Treiber bzw. deren angeschlossenen Leuchten per App/Fernbedienung angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,71*
€ 22,55*
€ 8,50*
ab € 22,80*
€ 22,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,34*
€ 26,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 28,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003554
ab € 45,68*
Zubehör
SLV
1003555
ab € 45,69*
Zubehör
SLV
1003556
ab € 42,02*
Zubehör
SLV
1003557
ab € 45,33*
Zubehör
SLV
1003566
ab € 45,45*
Zubehör
SLV
1003567
ab € 45,85*
Zubehör
SLV
1003568
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.