Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF850NT 3250 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF850NT 3250 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF850NT 3250 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF850NT 3250 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF850NT 3250 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF850NT 3250 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97224853
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF850NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048750124
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
101 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3250 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1000 RPM
Anzahl der Gänge
3
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2800 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
3250 RPM
Drehmoment (max.)
205 Nm
Schlagzahl (max.)
3800 IPM
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.7 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,58*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,13*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,27*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 118,06*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 132,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.