| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-97261698 Herst.-Nr.: D.34B16L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 120 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 86.6 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 76 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm | Logistikdaten | ASIN | B00B1C39KE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |