Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NK.1000F2 Elektroschrauber/Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NK.1000F2 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Facom NK.1000F2 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97261883
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NK.1000F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
facom druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
266.4 mm
Tiefe
266.4 mm
Höhe
279.7 mm
Gewicht
5600 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C0UCY
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,13*
€ 997,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,62*
€ 913,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,77*
€ 900,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,58*
€ 856,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.