Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 304_128_80 Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 304_128_80 Nuss-Schraubendreher
FELO 304_128_80 Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97262400
Herst.-Nr.:
     304_128_80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
170 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Logistikdaten
ASIN
B00QWY9IPG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.