Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Makita HB350/2 850 RPM 11,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97332998
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HB350
EAN/GTIN:
     0088381732789
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Gerader Bohrer
Leistungen
Spannbereich (max.)
35 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
850 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11600 g
Breite
195 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
490 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1050 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,94*
€ 669,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,69*
€ 648,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,22*
€ 639,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.