Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR108N Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97347607
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR108N
EAN/GTIN:
     0088381750646
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio makita
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.Akku-Radio mit hochwertiger Klangwiedergabe für Baustellen oder die Verwendung daheim. Kann mit 10,8 V bis 18 V Li-Ionen Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Es bietet zudem AUX-Konnektivität, Bluetooth 5.0 für drahtlose Verbindung mit dem Smartphone und ein LCD-Display.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
AM, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
522 - 1710 kHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
4300 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Material
ABS, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.