Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot
Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot
Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot
Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97725915
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127407001
EAN/GTIN:
     8021098000774
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
dampfbügeleisen braun
Weitere Informationen:
Anzeige
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kabellänge
1.9 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
1900 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Antihaft-Platte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
120 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Rot
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.22 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Max. Leistung
1900 W
Schlauchaufbewahrung
Ja
Aufwärmzeit
35 s
Benutzerhandbuch
Ja
Energiesparmodus
Ja
Energieeinsparung
50 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.