Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 811520 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb Palette 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 811520 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb Palette 12 Stück(e)
Maped 811520 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb Palette 12 Stück(e)
Maped 811520 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb Palette 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97743415
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     811520
EAN/GTIN:
     3154148115205
Suchbegriffe:
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Tuschkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Cyan, Grün, Orange, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Produktform
Palette
Anzahl enthaltener Farben
12 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Transparent
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Waschbar
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: deckfarbkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.