Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Princess 142402 4 Scheibe(n) 1400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98204800
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.142402.01.001
EAN/GTIN:
     8712836961029
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO961T
ab € 25,90*
Ähnlich
Princess
01.142400.01.001
ab € 28,01*
Ähnlich
Princess
01.142401.01.001
ab € 33,12*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.