Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BR-1046 Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Tristar BR-1046 Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59331486
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BR-1046
EAN/GTIN:
     8713016058973
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster tristar
Edelstahl Toaster mit Brötchenaufsatz - 6 Bräunungsstufen/ 2 x Langschlitz Toastkammern/ herausnehmbares Krümmelfach/ mit Abbruch-, Auftau- und Abtaufunktion, BR-1046
Der praktische BR-1046 Toaster hat zwei lange Schlitze, so dass Sie problemlos vier kleine oder zwei große Scheiben Brot toasten können. Die Auftau- und Aufwärmfunktionen sind besonders nützlich, um gefrorene Brotscheiben aufzutauen und Brötchen wieder knusprig zu machen. Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Toaster ein luxuriöses Erscheinungsbild.

2 lange Schlitze
In den langen Schlitzen lassen sich bis zu vier Scheiben Brot toasten. Bei Bedarf lassen sich auch zwei größere Scheiben Brot toasten. Wählen Sie eine der sieben Toasteinstellungen von leicht getoastet bis goldbraun, um ein perfektes Resultat zu erzielen. Wenn der Toast fertig ist, springt er heraus und Sie können ihn leicht entnehmen, ohne sich die Finger zu verbrennen.

Auftau- und Aufwärmfunktionen
Der Tristar-Toaster hat auch eine Auftau- und Aufwärmfunktion. Mit der Auftaufunktion haben Sie gefrorene Brotscheiben im Nu aufgetaut. So können Sie sich immer auf eine frische Scheibe Brot freuen, auch wenn sie aus dem Gefrierfach kommt. Die Aufwärmfunktion ist ideal, wenn Sie Brötchen vom Vortag haben und diese wieder knusprig werden sollen.

Einfach zu reinigen
Alle Krümel werden im herausziehbaren Krümelfach aufgefangen, so dass Sie sie problemlos beseitigen können und sich keine alten Krümel am Boden ansammeln. Falls der Toastvorgang zu lange dauert, drücken Sie einfach die Stopp-Taste, um ihn zu unterbrechen und den Toast auszuwerfen.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Toaster, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des BR-1046 Toasters:
Sehr praktischer Edelstahl-Toaster für vier kleine oder zwei große Scheiben Brot
Komfortable Auftau- und Aufwärmfunktion für gefrorenes Brot und Brötchen
Wählen Sie eine von sieben Bräunungseinstellungen für Ihren perfekten Toast
Dank herausziehbarer Krümelschublade mühelos zu reinigen
Rasche Aufheizung dank 1100 Watt Leistung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.142353.01.001
ab € 29,52*
Ähnlich
Princess
01.142354.01.001
ab € 34,85*
Ähnlich
Tristar
WK-1323
ab € 21,85*
Ähnlich
Tristar
WK-3377
ab € 26,44*
Ähnlich
DOMO
DO961T
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.