Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 545522 Kabelklammer Grau 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 545522 Kabelklammer Grau 50 Stück(e)
Fischer 545522 Kabelklammer Grau 50 Stück(e)
Fischer 545522 Kabelklammer Grau 50 Stück(e)
Fischer 545522 Kabelklammer Grau 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98277461
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545522
EAN/GTIN:
     4048962322477
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
133 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.