Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98284280
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11827004
EAN/GTIN:
     4011334275589
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11707009
ab € 6,00*
Ähnlich
Berker
11707004
ab € 12,93*
Ähnlich
Berker
11827009
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.