Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend
Berker Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98281750
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11707009
EAN/GTIN:
     4011334267867
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
K.1
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11707004
ab € 12,93*
Ähnlich
Berker
11827009
ab € 7,01*
Ähnlich
Berker
11827004
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.