Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hochleistungsfilamentband 8981


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M Hochleistungsfilamentband 8981
3M Hochleistungsfilamentband 8981
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98284866
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89813850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Längs durchgehend sind Glasfasern zur Verstärkung eingebracht, die eine begrenzte Dehnung erhalten und für hohe Festigkeit sorgen. Der transparente ScotchPro™ BOPP Träger bietet sehr guten Widerstand gegen Abrieb und Feuchtigkeit. Der Klebstoff wurde speziell formuliert für den Verpackungsbereich. Er bietet gleichbleibend hohe Leistung im Bereich der Klebkraft und Dauerscherbelastung. Empfohlene Anwendungen -Zum Fixieren und Bündeln -Metall-Coil-Tabbing und Bündelung -Für L- und U-Clip-Verschlüsse -Palettenvereinzelung, Bündelung für Versand und Handling
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Feuchtigkeitsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
38 mm
Dicke
0.168 mm
Lieferumfang
Anzahl
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 1.920 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Rollen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.