Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel MIRO NIV LED3800-840 M600L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel MIRO NIV LED3800-840 M600L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel MIRO NIV LED3800-840 M600L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98290085
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182371
EAN/GTIN:
     9008709666993
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Glastyp
Opal
Reflektor
Ja
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27.7 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3820 lm
Leistungsfaktor
0,93
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1198 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
5100 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.