| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-98296392 Herst.-Nr.: 1SVR740830R0400 EAN/GTIN: 4016779852401 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 22.5 x 85.6 x 103.7 mm | | Gewicht | 142 g | | Verpackungsbreite | 97 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 109 mm | | Paketgewicht | 164 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais, spannungsrelais 230v |
| | |
| |