Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TA200DU-150 Leistungsrelais Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB TA200DU-150 Leistungsrelais Grau, Weiß
ABB TA200DU-150 Leistungsrelais Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98308259
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ421201R1004
EAN/GTIN:
     4013614286049
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Überlastschutzrelais
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
104 x 126 x 151 mm
Gewicht
760 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ401110R0001
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.