Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-ENE MAX Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-ENE MAX Leistungsrelais
ABB CM-ENE MAX Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98332755
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550850R9400
EAN/GTIN:
     4013614348051
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Time-delay relay
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 78.5 x 78 mm
Gewicht
106 g
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
118 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.