Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015205 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98334775
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015205/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
129 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.