Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 30-1211 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 30-1211 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power THM 30-1211 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98379104
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 30-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-051
ab € 1,59519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.