Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir WDA 700 Handstaubsauger Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir WDA 700 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Fakir WDA 700 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Fakir WDA 700 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Fakir WDA 700 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Fakir WDA 700 Handstaubsauger Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98479438
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     2974003
EAN/GTIN:
     4002780012149
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Praktisch und effizient – Im Handumdrehen zaubern sie mithilfe des Starky WDA 700 Akkusauger mit Wischfunktion von Fakir ihren Boden blitzblank. Dank der 22,2 V starken Lithium-Ionen-Akkus kann der Akku-Staubsauger bis zu 25 min ohne Unterbrechung und lästigen Kabel, dass man hinter sich herziehen muss, eingesetzt werden, um starken Verschmutzungen an den Kragen zu gehen. Die Wasserzufuhr des Nasssaugers lässt sich durch die Spotfunktion individuell per Knopfdruck regulieren. Es kann zwischen 2 Leistungsstufen (Low/High) gewählt werden, um selbst hartnäckige Flecken in Windeseile und ohne große Mühe wegzuwischen. Die rotierende Mikrofaserwalze entfernt auch angetrockneten Schmutz mit bis zu 3200 U/min und führt das Schmutzwasser direkt in ein dafür vorgesehenen, entnehmbaren Schmutzwassertank (400 ml). Der kabellose Bodenreiniger verfügt nicht nur über einen Schmutzwassertank, sondern auch über einen Frischwassertank mit ein Fassungsvolumen von 530 ml. Dieser lässt sich spielendleicht entfernen und unter einem Wasserhahn schnell und einfach befüllen. Mithilfe der praktischen Aufbewahrungs-/Bürstenreinigungsstation können Sie ohne großen Aufwand die Microfaserwalze des Nasssaugers reinigen – einfach abstellen, einschalten und los geht‘s. Der kabellose Akkusauger mit Wischfunktion ist leicht und handlich und lässt sich einfach durch den Wohnraum tragen, da er gerade einmal 3,8 kg wiegt. Das im Lieferumfang enthaltene 3in1-Reinigungswerkzeug hilft ihnen bei der problemlosen Reinigung der Wassertanks. Ob Wischen, Saugen oder Trocken – der Akkusauger mit Wischfunktion ermöglicht alles in nur einem Arbeitsdurchgang. Langwieriges Reinigen der Böden gehört ab sofort der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Harter Boden, Kachel, Fenster
Geräuschpegel
85 dB
Motorleistung
120 W
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Waschbare Staubtashce
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
120 W
Laufzeit
25 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugleistung
3400 Tag
Batteriekapazität
2.5 Ah
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Motorbetriebene Bürsten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
270 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
1100 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
400 l
Kapazität Flüssigkeitstank
530 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.