Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
3M Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Artikel-Nr.:
     3549-7100040051
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100040051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird. Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband bestehend aus einem offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Es eignet sich ideal zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B.Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten, Embleme, Verkleidungen, Displays, Dekorteile usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird. Empfohlene Anwendungen -Für den Innenbereich -Zur Montage von Beschilderungen und Namensschildern -Zum Kleben von Akustikplatten auf Wände -Zum Befestigen von Dispensern und Lufterfrischern -Zur Montage von Kabelkanälen an Wände -Zum Anbringen von Halterungen an Wände -Zum Anbringen von Kantenschonern
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Schaum, Polyurethan
Doppelseitig
Ja
Anti-Aging
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schutzfunktion
Dielektrisch, Hitzebeständig, Lösungsmittelbeständig, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
19 mm
Dicke
1.6 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-30 °C
Maximale Betriebstemperatur
105 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 26,99*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,18*
€ 28,75*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 29,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,24*
€ 29,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,44*
€ 47,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 269,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.