Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Q3 Plus AMD Ryzen R1505G 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99040333
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     95-677-MZ6A05
EAN/GTIN:
     4711064006094
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Elitegroup Komplettsysteme
Elitegroup Systeme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
52.1 mm
Gewicht
359 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
R1505G
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Leistungskerne
3,3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.