Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Filamentklebeband 8953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Filamentklebeband 8953
3M Filamentklebeband 8953
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99100407
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89535050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.

Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich für schwere Verpackungen wie zum Beispiel Gefahrgutverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (2500 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Farbe des Klebebandes: transparent. Maße: 50 mm x 50 m.

Empfohlene Anwendungen
-Für Gefahrgutverpackungen
-Für schwere Verpackungen
-Verschließen und Palettieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Dicke
0.1 mm
Leistungen
Bruchdehnung
10 %
Zugfestigkeit
25 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
18
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.