Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THB 3-0523 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THB 3-0523 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power THB 3-0523 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99103340
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THB 3-0523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
4.5-9 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
13 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,425*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,534*
€ 44,66546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,322*
€ 42,03318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,685*
€ 40,08515
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,842*
€ 37,89198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,425*
€ 36,20575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.