Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THL 6-2410WISM Elektrischer Umwandler 4,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THL 6-2410WISM Elektrischer Umwandler 4,8 W
Traco Power THL 6-2410WISM Elektrischer Umwandler 4,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99103945
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 6-2410WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
4.8 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
1450 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
7.8 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 5-2410WISM
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.