Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEQ 20-2412WIR Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEQ 20-2412WIR Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TEQ 20-2412WIR Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99115637
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEQ 20-2412WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
1670 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 83 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Tiefe
87.6 mm
Höhe
103.2 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.