Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Makita HR004GM202 Bohrhammer 980 RPM SDS Plus
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99134147
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR004GM202
EAN/GTIN:
     0088381893084
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Futteradapter enthalten
Ja
Meißel enthalten
Ja
Staubschutzkappen enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
980 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Aufprallenergie (max.)
2.8 J
Schlagzahl
5000 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
4 - 28 mm
Bohrdurchmesser in Beton mit Kernbohrer (max.)
16 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
7.5 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Tiefenhalt
Ja
Überladungsverschluss
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Entstaubungsanschluss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Breite
102 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
232 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,77*
€ 880,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,51*
€ 866,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,43*
€ 850,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,60*
€ 836,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.